Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master Lock P40027 X125ML Tresor Zahlenschloss, Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S274172
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     P40027
EAN/GTIN:
     0049074025717
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Master Lock Tresor 333L X125ML großer digitaler Safe mit Kombination
Der große Safe Master Lock Nr. X125ML mit Digitalkombination ist ideal zum Schutz von kostbaren Wertgegenständen und Elektronik.
Hinweise:
Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 cm
Höhe:
27 cm
Breite:
43 cm
Innenmaß Tiefe:
29.4 cm
Innenmaß Höhe:
26.6 cm
Innenmaß Breite:
42.6 cm
Gewicht:
12200 g
Volumen:
33.3 l
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Innenmaß (B x H x T):
42.6 x 26.6 x 29.4 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss + Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Tresor
Weitere Suchbegriffe: Tresor Schlüsselschloss, kleintresor, Master Lock, X125ML, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 98,71*
€ 125,75*
Frei Haus
ab € 112,16*
€ 146,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,96*
€ 149,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.