Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RM116-D1E0W0 Rock 3 Compute Modul 1GB 4 x 2.0GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S276202
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     207482
EAN/GTIN:
     4038816114822
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Das ROCK3 Compute Module von Radxa (Radxa CM3) ist ein SoM (System on Module), basierend auf dem Rockchip RK3566 SoC in einem kleinen Formfaktor von 55mm x 40mm. Es integriert CPU/PMU/DRAM/STORAGE und Wireless.
Der CM3 von Radxa bietet eine sofort einsatzbereite, kostengünstige Lösung für unzählige Anwendungen. Außerdem vereinfacht und beschleunigt er neue Produktentwicklungen.
Das Modul ist kompatibel zu den Raspberry CM4 Baseboards von Raspberry, Seed etc.

Quad-Core 64-Bit-Hochleistungslösung
Radxa CM3 wird vom Rockchip RK3566 SoC angetrieben, einem 64-Bit Quad Cortex A55 Low-Power-Core mit bis zu 2.0Ghz. Es ist mit maximal 8 GB RAM und bis zu 128 GB eMMC-Speicher ausgestattet.
Mit einer einfachen Trägerplatine (eine 2-Layer-Basisplatine reicht aus, um Zugang zu allen Funktionen des SoM zu erhalten) können die Ingenieure schnell Lösungen entwickeln und die Platinen für die Produktion vorbereiten.

Reichhaltige Schnittstellen
I2C, SPI, UART, ADC, PWM, GPIO, Ethernet, CAN, PDM, USB2, USB3, I2S, MIPI,
SATA, eDP-Schnittstellen sind ebenso verfügbar wie PCIe 2.0-Busse mit hoher Bandbreite.

Display-Fähigkeit
Der Dual Video Out Prozessor unterstützt die Ausgabe von zwei Bildschirmen über HDMI, eDP, MIPI, DP, mit einer Auflösung von bis zu 4K x 2K und einem 2.5k

Leistungsstarke Multimedia-Unterstützung
4K VP9 und 4K 10bits H264/H265 Videodekodierung, bis zu 60FPS
Dekodierung mehrerer 1080P-Videoformate, einschließlich VC-1, MPEG-1/2/4, VP8
1080P-Kodierung in H.264- und VP8-Formate

Geringe Größe und niedriger Stromverbrauch
Der 55mm x 40mm große Formfaktor und die industriekompatiblen 3 x 100PIN-Board-to-Board-Anschlüsse sparen Platz auf der Platine und bieten standardisierte Schnittstellen, die Platz auf der Platine sparen.

Unterstützung mehrerer Betriebssysteme
Ubuntu 20.04 / Debian 10 / Buildroot / Android

Offene Dokumente und Quellcode
Quellcode, Dokumente, Tools und Hilfsprogramme sind frei verfügbar, Community- und kommerzieller Support stehen zur Verfügung, um Sie bei der Umsetzung Ihres Prototyps in die Produktion zu unterstützen

Weit verbreitet in verschiedenen Anwendungen
Perfektes SoM für Robotik, HMI, Verkaufsautomaten, Smart Home, IOT-Gateway, industrielle Steuerung, medizinische Geräte usw.

Prozessor:
Rockchip RK3566, Quad-Core Cortex-A55 (ARM v8) 64-bit SoC @2.0GHz

Konnektivität:
- Optionales drahtloses LAN, 2,4GHz und 5,0GHz IEEE 802.11b/g/n/ac, Wireless, Bluetooth 5.0, BLE mit integrierten und externen Antennenoptionen
- Integrierter Gigabit-Ethernet-PHY
- 1 × USB 2.0-Anschluss (Hochgeschwindigkeit), 1 × USB 3.0-Anschluss (5 Gbit/s)
- 1 × PCIe 1-Lane Host, Gen 2 ( 5Gbps )
- 2 x SATA-Anschlüsse, einer gemeinsam mit USB 3, einer gemeinsam mit PCIe
- 50 × GPIO-Unterstützung

Video:
- 1x HDMI bis zu 4K x 2K@60HZ
- 1x eDP vier Lanes, 2.7Gps pro Lane
- 2x MIPI DSI vier Spuren, 1,6 Gbit/s pro Spur

Audio:
- LINEOUT
- I2S
- PDM, unterstützt Mikrofon-Array

Multimedia:
- VP9/H.264/H.265 Dekodierung 4K@60HZ
- H.264/H.265 kodiert 1080P@100HZ
- OpenGL ES 3.2/OpenCL 2.0/Vulkan 1.1 GPU

Eingangsspannung: 5V DC
Anschluss: 3x 100P 0.5mm Pitch B2B Anschluss
Abmessungen: 55 mm × 40 mm
Features:
Arbeitsspeicher: 1GB RAM

RK3566 Chipsatz
Weitere Informationen:
Speicher-Typ:
DDR4
Taktfrequenz:
2.0 GHz
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
System-on-a-Chip:
Rockchip RK3566
Modell:
Rock 3 Compute Modul
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
WLAN:
nein
Weitere Suchbegriffe: 04038816114822, Radxa, RM116-D1E0W0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.