Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa ROCK Pi N10 Model B 5GB 4 x 1.8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S276422
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     181583
EAN/GTIN:
     4250236824215
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Entwickelt für Flexibilität und KI-Anwendungen auf Basis des Rockchip RK3399pro. SOM VMARC entwickeltes Modul (entspricht dem SMARC-Industrieschnittstellenstandard 2.0). Umfangreiches und flexibles Baseboard für eine Vielzahl von Industrie- und KI-Anwendungsfällen.
Features:
RK3399Pro Dual Cortex-A72, Frequenz 1.8Ghz mit Quad Cortex-A53, Frequenz
1.4Ghz Mali T860MP4 gpu, OpenGL ES 1.1 /2.0 /3.0 /3.1 /3.2, Vulkan 1.0, Open CL 1.1 1 1.2, DX1 Unterstützung 8bit/16bit Computing, bis zu 3.0TOPs Rechenleistung
Speicher LPDDR3 64bit Zweikanal-LPDDR3@1866Mb/s
Speicher eMMC 5.1
uSD-Karte (uSD-Steckplatz unterstützt bis zu 128G uSD-Karte)
M.2 SSD (M.2-Anschluss unterstützt bis zu 2T M.2 NVME SSD)
Vollständiges HDMI 2.0 bis zu 4k@60(Typ A)
MIPI DSI 2-spurig über FPC-Stecker
Audio 3,5 mm Klinke mit Mikrofon
HD-Codec, der bis zu 24-Bit/96kHz Audio unterstützt.
MIPI CSI 2 Spuren über FPC-Anschluss, unterstützt bis zu 800MP Kamera
CPU/GPU: 4GB
NPU: 2GB
eMMC: 32GB
Weitere Informationen:
Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Modell:
Rock Pi N10
Arbeitsspeicherkapazität:
5 GB
Weitere Suchbegriffe: Radxa, ROCK Pi N10 Model B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,63*
€ 301,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,23*
€ 271,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,22*
€ 266,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.