Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RS114B-D1_V1.4UFL Rock 4 B 1GB 8 x 1.8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S276432
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     180211
EAN/GTIN:
     4038816180216
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit

Features:
Dual Cortex-A72 mit 1.8Ghz; Quad Cortex-A53 mit 1.4Ghz
Mali T860MP4 GPU, unterstützt OpenGL ES 1.1 /2.0 /3.0 /3.1 /3.2, Vulkan 1.0, Open CL 1.1 1.2, DX11.
4GB 64bit dual channel LPDDR4@3200Mb/s, 4GB
uSD Slot unterstützt bis zu 128G uSD Karten
M.2 Anschluss unterstützt bis zu 2T M.2 NVME SSD
HDMI 2.0 bis zu 4k@60
MIPI DSI 2 lanes via FPC Connector
Audio 3.5mm Klinke mit Mikrofon-Unterstützung
HD Codec, unterstützt bis zu 24-bit/96kHz Audio
MIPI CSI 2 Lanes via FPC Connector, unterstützt bis zu 800MP Kameras
Dualband 2,4/5GHz WLAN
Bluetooth 5.0
Weitere Informationen:
Prozessor:
ARM Cortex-A53
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
1.8 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
8 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Anschlüsse extern:
2x USB 2.0 + 2x USB 3.0 + LAN (10/100/1000) + 2x HDMI™ + 3,5 mm Klinke + microSD + USB-C®
Modell:
Rock 4 B
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: Radxa, RS114B-D1_V14UFL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.