Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Handy Kabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB-C® Stecker] 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S289282
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-DN975BBEGWW
EAN/GTIN:
     8806090144028
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
Mit dem USB-C®® zu USB-C®® Kabel (EP-DN975), kannst du deine Power direkt mit einem kompatiblen Endgerät teilen. Das Kabel unterstützt eine Ladeleistung von bis zu 100 W und kann so dein kompatibles Endgerät mit bis zu 45 W Schnellladen. Ein Datenaustausch ist über USB 2.0 möglich.
Features:
Teile deine Power zwischen zwei kompatiblen Endgeräten mit USB-C®®
USB-C®® auf USB-C®® Anschluss
Ausgangsleistung max. 100 Watt (20 V 5 A)
Datenaustausch über USB 2.0
Kabellänge: 1 m
Lieferumfang:
Samsung USB-C®® zu USB-C®® Kabel EP-DN975
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Passend für Marke:
Samsung
Passend für (Details):
Samsung Galaxy Note10 + Note10+ + Note10+ 5G
Gewicht:
31.94 g
Kabel-Anwendung:
Handy
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Kabel
Anschluss A:
USB-C® Stecker
Anschluss B:
USB-C® Stecker
Produkt-Art:
Handy Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Samsung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,50*
€ 11,97*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 11,97*
3 Tage
21
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 11,98*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 8,79*
€ 12,36*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,41*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.