Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3659-200 Universal-Etiketten 97 x 42.3mm Papier Weiß 2640 St. Permanent haftend


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312041
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3659-200
EAN/GTIN:
     4004182249543
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Mehr Inhalt: + 20 Blatt EXTRA! Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3659-200 im Format 97 x 42,3 mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. als Namensetikett oder für die Deutsche PostINTERNETMARKE (2.400 Etiketten/Packung + 240 Etiketten EXTRA). Dank der innovativen ultragrip-Technologie können Sie sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Die QCT-Sicherheitskante verhindert Klebstoffablagerungen im Drucker. Druckerdurchlauf für Laser-Drucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD. Die Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen und überzeugen mit einem klaren Druckbild ohne Verwischen.
Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach mit den Avery Zweckform gratis Vorlagen im Design&Print Online Designer unter avery.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker. Schnelle und effiziente Anwendung dank QuickPEEL-Abziehhilfe.
Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
Features:
Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft
Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip-Technologie
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Ideal zum universellen Einsatz, z.B. zur Verwendung als Namensetikett oder zum Porto-Selbstdruck unter: internetmarke.de
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
220 Blatt
Geeignet für:
Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbesc
Form:
Rechteckig
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
42.3 mm
Anwendung:
Universal
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
97 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
97 x 42.3 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 37,27*
€ 49,32*
1 Tag
14
€ 5,95*
ab € 37,30*
€ 49,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 38,00*
€ 50,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,32*
€ 52,67*
2 Tage
52
€ 2,90*
ab € 43,07*
€ 56,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,67*
€ 62,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,17*
€ 62,08
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 51,90*
€ 61,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,02*
€ 57,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,18*
€ 53,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,36*
€ 51,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
1 Paket enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,01639* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.