Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAD Klemmbrett 1554317 Schwarz (B x H) 226mm x 316mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312941
Hersteller:
     HEAD
Herst.-Nr.:
     1554317
EAN/GTIN:
     4003969939271
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Für Blöcke und lose Blätter, bis DIN A4, Kunststoffecken an der Klemme. Anordnung der Lage der Klemme: kurze Seite.
Features:
Maße: 22,6 x 31,6 cm (B x H)
Stärke: 0,18 mm
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme): oben
Werkstoff: Polystyrol
Material der Klemme: Metall
Farbe der Klemme: silber
Weitere Informationen:
Höhe:
316 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
226 mm
Stärke:
0.18 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Klemmbrett
Anordnung der Lage (Klemme):
oben
Farbe der Klemme:
Silber
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Material der Klemme:
Metall
Aufhängeöse vorhanden:
Ja
Material:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klemmbrett
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,18*
€ 2,23*
1 Tag
3357
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,26*
3 Tage
3372
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,50*
1 Tag
106
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 3,90*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,71*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
2361090
ab € 2,12*
Ähnlich
Maul
2325190
ab € 2,72*
Ähnlich
Maul
2335290
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.