Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 1554254 DIN A4 Transparent 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S315311
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     1554254
EAN/GTIN:
     4250037420722
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Abheftstreifen
Mit verschließbarer Einschlagklappe zum Aufbewahren Ihrer Dokumente. Mit umlaufender Dehnfalte.
Features:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Dicke der Folie: 0,20 mm
rechts offen
mit Abheftvorrichtung
Eurolochung
max. Füllhöhe an Papier: 20 mm
dokumentenecht
Art des Verschlusses: Klettverschluss
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Sammelhülle
Art des Verschlusses:
Klettverschluss
max. Füllhöhe an Papier:
20
dokumentenecht:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Dicke der Folie:
0.2 mm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
Werkstoff:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Sammelhülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,985*
€ 1,439*
1 Tag
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,58*
1 Tag
650
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,169*
€ 1,679*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,169*
€ 1,727*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,391*
€ 2,259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,259*
€ 2,68821
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,989*
€ 2,36691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,711*
€ 2,03609
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,611*
€ 1,91709
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,391*
€ 1,65529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
126665800
ab € 1,37*
Ähnlich
FolderSys
1554255
ab € 4,83*
Ähnlich
FolderSys
40106-94
ab € 4,82*
Ähnlich
FolderSys
40109-44
ab € 10,38*
Ähnlich
FolderSys
40109-94
ab € 10,28*
Ähnlich
FolderSys
40410-00
ab € 0,49*
Ähnlich
FolderSys
40420-00
ab € 0,472*
Ähnlich
FolderSys
40109-54
ab € 10,80*
Ähnlich
FolderSys
40109-64
ab € 10,81*
Ähnlich
FolderSys
40109-84
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.