Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband-Abroller Easy Cut® Professional Schwarz Rollenbreite (max.): 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317441
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57422-00001
EAN/GTIN:
     4042448002198
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Moderner tesa® Tischabroller Easy Cut® Professional für Büro und Haushalt in funktionellem Design. Das Wellenmesser garantiert einen leichten und geraden Schnitt
Features:
Maße: 10,6 x 14 x 25 cm (B x H x T)
max. Größe des Klebebandes: 25 mm x 66 m (B x L)
nachfüllbar
Werkstoff: Polystyrol
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rollenlänge (max.):
66 m
Rollenbreite (max.):
25 mm
Typ:
Easy Cut® Professional
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 22,45*
€ 29,91*
1
€ 5,50*
ab € 22,03*
€ 29,92*
2 Tage
42
1
€ 5,49*
ab € 22,60*
€ 29,95*
1
€ 5,95*
ab € 23,50*
€ 31,29*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,82*
€ 34,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
3024
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.