Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Reißverschlusstasche 1554061 DIN A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317891
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1554061
EAN/GTIN:
     4003969940758
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
Nylonverstärkte Beutel mit farbigem Reißverschluss.
Features:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Stärke: 0,30 mm
Werkstoff: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Stärke:
0.30 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Reißverschlusstasche
Werkstoff:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Reißverschlusstasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3638
1
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,27*
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,34*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,50*
3 Tage
3668
30
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,56*
3 Tage
3668
1
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4354080
ab € 1,53*
Ähnlich
Soennecken
126666150
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.