Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankers Box Archivschachtel 1080001 80mm x 260mm x 315mm Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317961
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     1080001
EAN/GTIN:
     0043859645077
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Archivschachtel mit FastFold™ System für sekundenschnellen Aufbau. Ideal geeignet zur Ablage von Dokumenten. Je nach Regelabweichung stehend oder liegend verwendbar.
Features:
DIN A4
Art des Verschlusses: Verschlusslasche
mit Archivdruck
mit Deckel
Lieferung gefaltet
Werkstoff: Karton, 100 % recycelt
Farbe: grau/weiß
Weitere Informationen:
Tiefe:
315 mm
Höhe:
260 mm
Farbe:
grau + weiß
Breite:
80 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
System
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Archivschachtel System
Art des Verschlusses:
Verschlusslasche
Lieferung gefaltet:
Ja
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Archivdruck vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Karton;100 % recycelt
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Herstellerfarbe:
Grau + Weiß
Produkt-Art:
Archivschachtel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
110
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 1,90*
1 Tag
840
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,03*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,06*
9 Tage
78
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 2,07*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,18*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
9352101
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.