Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO 160790037 Geldzählbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319371
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     160790037
EAN/GTIN:
     4003801039213
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Banknoten-Prüfgerät
WEDO Hartgeld-Zählbrett mit 8 einzeln herausnehmbarer Münzrillen. Metallrahmen mit 3 Scheinfächern zur Aufnahme der Geldscheine. Unentbehrlich für alle, die viel mit Münzgeld zu tun haben. Die Münzräume gewährleisten einen leicht abzulesenden Kassenbestand und halten Ordnung in der Schublade. Vier Gummifüße sorgen für einen rutschfesten Stand.
Features:
Maße: 27,8 x 6 x 27 cm (B x H x T)
Verwendung für Währung: Euro
Verwendung für Münzwerte: 1 Cent, 2 Cent, 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro
max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: 256,20 Euro
3 Fächer für Banknoten
mit Behälter für lose Münzen
mit Wertskala
Material des Gehäuses: Metall
Material des Hartgeldeinsatzes: Kunststoff
Farbe: schwarz/lichtgrau
Weitere Informationen:
Tiefe:
270 mm
Höhe:
60 mm
Breite:
278 mm
Stromversorgung:
nicht erforderlich
Währungen:
EUR
Besonderheiten:
für Banknoten (sortiert) + für Münzen + Wertzähler / Additionsfunktion
Produkt-Art:
Geldzählbrett
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,95*
ab € 33,43*
€ 42,47*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 35,91*
€ 45,61*
10 Tage
3
€ 5,87*
ab € 36,67*
€ 46,13*
€ 5,95*
ab € 36,07*
€ 47,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,37*
€ 57,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.