Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 5221 Kabelbinder 200mm 7.90mm Edelstahl mit Kugelverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S325941
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     5221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder grau
kabelbinder
wkk kabelbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
5221
Typ:
5221
Temperaturbereich:
-80 - +500 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
mit Kugelverschluss
Verzahnung:
Ohne
Kabelbinder-Länge:
200 mm
Kabelbinder-Breite:
7.90 mm
Material:
Stahl AISI 304
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Max. Bündel-Ø:
50 mm
Max. Temperatur:
+500 °C
Min. Temperatur:
-80 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 02050004810448, WKK, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,91*
1 Tag
225
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,93*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,38*
€ 19,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.