Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 110196071 110196071 Kabelbinder 300mm 4.80mm Schwarz UV-stabilisiert 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S329331
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     110196071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
5355
Typ:
110196071
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Kabelbinder-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Verzahnung:
Innen
Kabelbinder-Länge:
300 mm
Kabelbinder-Breite:
4.80 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Bündel-Ø:
76 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: WKK, Befestigungsbinder, Kabelbündelung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,30*
€ 7,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 7,97*
1 Tag
518
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,09*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,97*
€ 11,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,34*
€ 6,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,67*
€ 5,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0339* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.