Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S33220 Herst.-Nr.: TS16GCF170 EAN/GTIN: 0760557825081 |
| |
|
| | |
| Transcends CF170 CompactFlash-Karte ist konform zu der CompactFlash-Spezifikation v 4.1 und verwendet die Error Correction Code (ECC)-Fehlerkorrektur, die bis zu 24 Bit Fehler pro Kilobyte korrigieren kann. Die CF170-Speicherkarte erreicht eine lange Lebensdauer und lange Haltbarkeit. Des Weiteren hat sie globales, statisches Wear Leveling für einen höheren Schutz gegen nicht behebbare Fehler integriert und unterstützt die S.M.A.R.T-Funktion und Security Command.
Die CF170-Karte hat einen erweiterten Temperaturbereich von -25°C bis 85°C. Sie unterstützt Ultra DMA-Modus 5 und drei Betriebsmodi: PC Card Memory-Modus (PCMCIA), PC Card IO-Modus und den True IDE-Modus. Die CF170-Karte funktioniert wie eine Festplatte, wenn sie im True IDE-Modus verwendet wird. Sie ist das ideale Produkt für Industrieanwendungen. Features: 16 GB Speicherkapazität Lieferumfang: Speicherkarte. Weitere Informationen: | | Schreiben (max.): | 38 MB/s | Speicherkapazität: | 16 GB | Ausführung: | Industrial | Produkt-Art: | CF-Karte | Lesen (max.): | 90 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, transcend compact flash card 16gb, cf-card, cf-card 16gb, 760557825081, Transcend, CF170 Industrial, 173-9472 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,01* | € 36,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,65* | € 37,06* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 29,28* | € 38,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,06* | € 38,99* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,96* | € 39,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|