Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch GTO-10BP Auto-Subwoofer passiv 600W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S356981
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     GTO-10BP
EAN/GTIN:
     0806586210938
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Mit der GTO Serie beweist CRUNCH eindrucksvoll, dass leistungsstarke Basskisten mit toller Optik nicht unerschwinglich sein müssen. Bei dem raffiniert konstruierten Boxenprinzip mit dreieckigen Frontreflex-Öffnungen wurde viel Wert auf optimale Basswiedergabe bei sehr geringen Abmessungen gelegt. Zum Einsatz kommen kräftige Subwoofer mit 50 mm Schwingspulen und verchromten Polplatten und für optisch trumpfen die Kisten mit umschaltbarer LED-Beleuchtung (blau/weiß) auf.
Features:
25 cm Single Bandpass-System
300 / 600 Watts
4 Ohm
Umschaltbare LED-Belecuhtung
Weitere Informationen:
Tiefe:
440 mm
Höhe:
350 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
400 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
600 W
Belastbarkeit RMS:
300 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schalldruck:
143 dB
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer passiv
Weitere Suchbegriffe: Crunch, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,60*
€ 258,82*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 235,59*
€ 258,83*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,82*
€ 308,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,41*
€ 306,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,60*
€ 143,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.