Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 400033 Kombikabel 4 x 0.34mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S36198
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     400033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DMX Kabel
DMX Leitung
Alarmkabel
Datenkabel
Das 2-adrige HELUSOUND® AES/EBU & DMX-Kabel ist durch seinen Cu-Wendelschirm gegenüber externer Störfelder optimal geschützt. Die 4-Adrige Leitung wird durch einen Cu-Geflechtschirm geschützt. Die Leitungen sind für die Festverlegung zur Steuerung von Lichtanlagen oder zum Verbinden von digitalen Audioverstärkern geeignet. Der Einsatzbereich ist die Innen- und Außeninstallation.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
400033
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer, blank
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
7 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
4 x 0.34 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.34 mm²
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Kombikabel
Geschirmt:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,08*
€ 1,29*
Lager 615
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,30*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,38*
1 Tag
12
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,15*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,48*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,22*
€ 1,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.