Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyimid Folie 50mm / hitzebeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S374561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1550728
EAN/GTIN:
     4260395361599
Suchbegriffe:
04260395361599
32441
Kapton Tape
Hitzebeständiges Tape
Hochtemperaturbeständiges Polyimid Klebeband (bis 250 °C kurzzeitig belastbar). Polyimid Klebeband ist schwer entflammbar, strahlen- und chemiekalienbeständig. Die Polyimid-Folie ist über einen weiten Temperaturbereich dimensionstabil und wird u.a. in der Elektronik- und Leiterplattenindustrie eingesetzt.

Im 3D-Druck wird diese Folie verwendet, um ein besseres Haften der Ausdrucke am Druckbett zu ermöglichen. Durch die mechanische Beanspruchung des zu druckenden 3D Modells kann es vorkommen, dass es sich vom Druckbett löst und der Ausdruck wiederholt werden muss. In Verbindung mit diesem Tape wird die Fehlerquote stark reduziert. Durch die hohe mechanische Festigkeit der Folie, verbessert sich ausserdem die Oberflächenstruktur des Ausdruckes.
Features:
Hitzebeständig bis 250°C (kurzzeitig belastbar)
Farbe goldbraun transparent
Rückstandsfrei zu entfernen
Foliendicke: ca. 0.04 mm
Breite:50mm
Länge: 33m (±1.5m)
Hinweise:
Speziell für 3D-Drucker geeignet. Im Gegensatz zu anderen Polyimid-Folien härtet der Klebstoff dieser Folie bei beheiztem Druckbett nicht aus. So lässt sich die Folie auch nach vielen Ausdrucken noch vom Druckbett entfernen.
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Produkt-Art:
Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 12,69*
€ 18,25*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 18,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.