Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S375521 Herst.-Nr.: H02030E0507 EAN/GTIN: 4018359317416 |
| |
|
| | |
| Das umfangreiche Rangierverteiler-Programm von Telegärtner bietet optimale Lösungen für nahezu jede Anforderung: vorbestückt oder unbestückt, ausziehbar oder fest eingebaut, vormontiert oder modular. Features: Zum Anschluss von Bündeladerkabeln ausziehbar Mit feststehender Rückwand für feste Kabelführung im Schrank Lieferumfang: Gehäuse mit 2 Kabeleinführungen für M25 1 Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm 1 Blindstopfen für M25 1 Faserschutzschlauch mit 12 mm Innendurchmesser Spleißkassette mit integrierten Spleißhaltern für max. 24 Fasern und Deckel Frontplatte Bei Lieferumfang mit Pigtails sind Crimpspleißschutz System Telekom und Beschriftungsstreifen enthalten. Weitere Informationen: | | Höhe: | 44 mm | Farbe: | grau | Breite: | 482 mm | Herst.-Teilenr.: | H02030E0507 | Spezifikation: | LC | Ausführung: | Bestückt | Faser-Güte: | Singlemode OS2 | Faser-Typ: | 9/125 µ | Höheneinheiten: | 1 HE | Anzahl Ports: | 24 Port | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produkt-Art: | LWL-Patchpanel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 355,95* | € 398,32* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 358,40* | € 398,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,51* | € 402,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 380,03* | € 423,07* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 463,26* | € 531,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 231,63* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|