| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S39146 Herst.-Nr.: 300740 EAN/GTIN: 4044764000636 |
| |
|
| | |
| Kabel-Abluftsteuerung: Ein Kabel-Magnetschalter am Fensterflügel überwacht, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, und übermittelt diese Information über das Kabel an das Einbausteuergerät. Features: Kabelbruchsicherung Klemmanschlüsse an Steuergerät und Magnetschalter Relaiskontakt Wechsler (potenzialfrei) Einbau in Dunstabzugshaube (Motorzuleitung) Lieferumfang: Steuergerät · Kabelschalter · Magnet · Montagematerial. Weitere Informationen: | | Leistung: | 1150 W | Mech. Umstecksicherung: | Nein | Sicherheitsschalter (B x H x T): | 52 x 52 x 26 mm | Kabellänge (Details): | 6 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Schaltleistung: | 1150 W | Betriebsspannung: | 230 V | Zulassungen: | DIBt | Produkt-Art: | Kabel-Abluftsteuerung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schabus, KDS110, Lüftung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,77* | € 75,92* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,84* | € 76,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,43* | € 78,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 66,67* | € 84,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|