Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus Funk-Abluftsteuerung FDS 200 1150W Weiß Zulassungen (Abluftsteuerung): DIBt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S39148
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300462
EAN/GTIN:
     4044764000599
Suchbegriffe:
Abluftsteuerung
Steuerung Dunstabzugshaube
steuerung dunstabzugshaube
Durch den Einsatz der Funk-Abluftsteuerung FDS 200 kann ein Abluftsystem nur dann benutzt werden, wenn das Fenster geöffnet ist und die dafür erforderliche Zuluft in den Raum einströmen kann. Ein Sender am Fensterflügel überwacht, ob das Fenster offen oder geschlossen ist, und übermittelt diese Information per Funk an den Einbauempfänger. Dieser gibt die Stromzufuhr nur dann frei, wenn das Fenster gekippt oder geöffnet ist.
Features:
Funkstreckenüberwachung
Batterieüberwachung
Netzstecker-Sicherung
Geprüft nach DIN EN 60730-1 / DIN EN 14459
Lieferumfang:
Empfänger · Sender inkl. CR2/ 3 V-Batterie · Magnet · Montagematerial · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Der Sender wird mit einer CR 2 / 3 V-Batterie betrieben.
Weitere Informationen:
Leistung:
1150 W
Sendermaße:
31 x 55 x 18 mm
Mech. Umstecksicherung:
Ja
Sicherheitsschalter (B x H x T):
62 x 122 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schaltleistung:
1150 W
Betriebsspannung:
230 V
Zulassungen:
DIBt
Produkt-Art:
Funk-Abluftsteuerung
Weitere Suchbegriffe: 04044764000599, Schabus, FDS 200
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,90*
€ 142,76*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 115,90*
€ 142,77*
6 Tage
16
€ 6,50*
ab € 117,86*
€ 145,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,76*
€ 169,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.