Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S413402 Herst.-Nr.: 18-3059 EAN/GTIN: 4057305046888 |
| |
|
| | |
| Drucken mit edding – preiswert und zuverlässig
Mit einem breiten Sortiment von kompatiblen Druckerpatronen und Tonern bietet Edding für viele Drucker das passende Produkt. Für Sie ein mehrfacher Grund zur Freude: Die edding Patronen für Tintenstrahl-Drucker und Tonerkartuschen für Laser-Drucker bieten hervorragende Druckqualität zu einem attraktiven Preis. Die Seitenergiebigkeit ist mindestens so hoch wie beim Original, teilweise sogar noch höher. Ob Urlaubsfoto oder Textdokument: Hochwertige Tinten sorgen für rundum brillante Druckergebnisse. Hinweise: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Samsung | Kurznummer: | EDD-3059 | Farbe: | Gelb | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tonerkassette | Herst.-Teilenr.: | 18-3059 | Seiten-Reichweite (Farbe): | 1000 Seiten | max. Reichweite: | 1000 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | CLT-Y404S | Produkt-Art: | Toner | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | CLT-Y404S | Kompatible Geräte (nur für Suche): | Xpress C 430 Series;Xpress C 480 Series;Xpress SL-C 430 Series;Xpress SL-C 483;Xpress SL-C | Passend für Modell: | Xpress C 430 Series + Xpress C 480 Series + Xpress SL-C 430 Series + Xpress SL-C 483 + Xpr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für epson, 04057305046888, Edding, EDD-3059, toner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,15* | € 73,07* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,54* | € 73,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|