Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HP 22 RL TV-Standfuß 94,0cm (37") - 177,8cm (70") Drehbar, Höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S429032
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP 22 RL
EAN/GTIN:
     4012386135777
Suchbegriffe:
TV-Standfuß
my wall tv-standfuß
tv standfuß
Mehr Flexibilität auch für die größeren Bildschirme.
Der HP 22 R lässt sich fast überall im Raum aufstellen. Die kompakte Größe des Universal-TV-Standfußes macht es Ihnen möglich, Wohnräume und Büros nach Ihren Wünschen einzurichten.
Der drehbare und höhenverstellbare Ständer bietet ein ideales Seherlebnis. Dank des Kabelmanagements bleiben die Kabel verborgen, somit haben sie stets ein aufgeräumtes Erscheinungsbild.
Features:
Halter-Ausführung: Drehbar, Höhenverstellbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis
Passend für Display-Größe (Bereich): 94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")
Tragkraft (max.) 40 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
94,0 cm (37") + 96,5 cm (38") + 99,1 cm (39") + 101,6 cm (40") + 104,1 cm (41") + 106,7 cm
Halter-Ausführung:
Drehbar + Höhenverstellbar
Max. Tragkraft:
40 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm + 200 x 300 mm + 200 x 400 mm + 300 x 100 mm + 300 x 200 mm + 300 x 300 mm +
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Schwenkbereich (links):
70 °
Schwenkbereich (rechts):
70 °
Produkt-Art:
TV-Standfuß
Weitere Suchbegriffe: My Wall, TV Halterung, Geräte Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 75,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 48,97*
€ 75,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.