| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S429642 Herst.-Nr.: HP 35 WL EAN/GTIN: 4012386135739 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Universal Standfuß nimmt nur wenig Platz ein und bietet gleichzeitig eine optimale Stabilität, um Monitore bis zu 35 kg zu tragen. Mit den mitgelieferten Teilen, ist einfaches Anbringen garantiert. Die Installation dauert nur wenige Minuten. Features: Halter-Ausführung: Höhenverstellbar, Stand Unterstützt alle VESA-Standards bis Passend für Display-Größe (Bereich): 33,0 cm (13") - 94,0 cm (37") Tragkraft (max.) 35 kg Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragkraft-Kategorie: | 30.1 kg - 50 kg | Passend für: | 33 cm (13") + 33,0 cm (13") + 33,8 cm (13,3") + 34,3 cm (13,5") + 35,3 cm (13,9") + 35,6 c | Halter-Ausführung: | Höhenverstellbar + Stand | Max. Tragkraft: | 35 kg | Gasdruck-Technik: | Nein | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | Höhenverstellbar | Produkt-Art: | TV-Standfuß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: My Wall, TV Halterung, Geräte Halterung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,20* | € 28,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,09* | € 28,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 38,47* | € 52,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|