Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Trommel DK-1248 Original Kombi-Pack Schwarz 10000 Seiten 1702Y80NL0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S453662
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1702Y80NL0
EAN/GTIN:
     0632983070901
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Features:
Trommeleinheit für 10.000 Seiten
Geeignet für Kyocera Modelle PA2001, PA2001w, MA2001 und MA2001w
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Kyocera
Kurznummer:
DK-1248
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Trommeleinheit
Verpackungstyp:
Kombi-Pack
Seiten-Reichweite (Schwarz):
10000 Seiten
max. Reichweite:
10000 Seiten
Produkt-Art:
Trommel

Kompatible Geräte:
Kyocera:
MA 2001; MA 2001 w; PA 2001; PA 2001 w
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 35,23*
€ 37,26*
1 Tag
106
€ 7,50*
ab € 35,71*
€ 37,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 39,02*
€ 40,81*
€ 5,95*
ab € 39,26*
€ 41,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,41*
€ 47,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02Y80NL0
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.