Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovelis TotalMount Advanced Wandhalterung PS5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S482462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0119
EAN/GTIN:
     0850024460119
Suchbegriffe:
00850024460119
Innovelis TotalMount Advanced
Playstation Zubehör
Konsolen Zubehör
TotalMount von Innovelis ist eine durchdachte Kunststoffhalterung, speziell konzipiert für die Sony PlayStation 5 Standard (nicht kompatibel mit neuer Playstation 5 Slim) TV-Konsole. PlayStation 5 Standard passt perfekt in die Halterung. Die Halterung kann direkt an einer Wand oder Möbeln befestigt werden (Schrauben und Dübel nicht enthalten). Die Halterung dämpft Vibrationen. Eine Feststellschraube hält PS5 Standard sicher am Platz.

TotalMount für PlayStation 5 hat die Form einer ,L’. PS5 (Standard Version) steht mit einem Minimalabstand von der Halterung und so wird die PlayStation von an allen Seiten belüftet.

Dank der integrierten Wasserwaagen-Anzeige kann TotalMount perfekt in der Horizontalen montiert werden. TotalMount kann links, rechts oder unter dem Fernseher angebracht werden.TotalMount ist frei von Metall, so gibt es keine Inteferenz mit WLAN.

Dimensionen der Halterung (’L’ Form): Breite 16,5 cm, Höhe 17 cm, Tiefe 14 cm.

Dieses patentiere Produkt stammt von Innovelis, langjähriger Hersteller von Halterungen. Das ,TotalMount’ Team stellt stets Produkte von bester Qualität her.
Features:
Hält PlayStation 5 Standard montiert an Wand oder Möbel (nicht kompatibel mit neuer Playstation 5 Slim)
Perfekte Installation dank der eingebauten Wasserwaage (Schrauben und Dübel empfohlen)
Hitze Managment / Sicherheit-Schraube hält PS5 fest
TotalMount stellt Halterungen von bester Qualität für viele Geräte her
Lieferumfang:
Wandhalterung.
Hinweise:
Playstation 5 nicht im Lieferumfang enthalten.

Bitte beachten!
Die Halterung ist nur für die Standard-Versionen der Playstation 5 geeignet. Die neue Playstation 5 Slim ist nicht kompatibel!
Weitere Informationen:
Höhe:
170 mm
Länge:
140 mm
Breite:
165 mm
Passend für:
PlayStation 5
Produkt-Art:
Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 23,05*
€ 32,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,48*
€ 36,41*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 52,61*
€ 70,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.