Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Netzwerkkabel CAT 6 U/UTP 4 x 2 x 0.27mm² Weiß 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S491811
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1571464
EAN/GTIN:
     4016139269719
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Zuverlässige Datenübertragung für Ihr Netzwerk
Das TRU Components Netzwerkkabel der Kategorie 6 gewähreistet schnelle Übertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s und ist damit 10x schneller als die Kategorie 5. Das sorgt speziell bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen für die nötige Geschwindigkeit. Damit ist dieses Netzwerkkabel die Alternative zu Wireless LAN. Die Vorteile liegen auf der Hand: Keine Funk-Strahlenbelastung, maximale Sicherheit, aber vor allem keine Geschwindigkeitseinbuße - was auf der einen Seite eingespeist wird, kommt auf der anderen Seite auch an.

Datenübertragung mittels CCA (Aluminium)
CCA bezeichnet bi-metallische ein- und mehradrige Leitungen/Kabel mit kupfer-plattiertem Aluminiumkern für höherfrequente Einsatzbereiche. Der Skin-Effekt oder auch Stromverdrängung genannt, ist eine physikalische Erscheinung, die von höherfrequenten Wechselströmen hervorgerufen wird. Die Stromdichte im Inneren des Leiters wird mit steigender Frequenz geringer als die an der Außenfläche. Der innere Querschnittsbereich eines mit hochfrequentem Wechselstrom durchflossenen Leiters übernimmt praktisch keinerlei Übertragungsfunktion.
Das Netzwerkkabel - CCA stellt somit eine echte kostengünstige und gewichtsreduzierte Alternative zur herkömmlichen Vollkupferleitung und dies bei gleichwertigen Leistungs- und Übertragungscharakteristiken.
Features:
Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MBit/s
Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 250 MHz
U/UTP (Ungeschirmt)
Kabelquerschnitt: 4 x 2 x 0.27 mm²
Lieferumfang:
Packung (25 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
609039
Frequenz (max.):
250 MHz
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Spezifikation:
CAT 6
Außen-Ø:
5.80 mm
Besonderheiten:
Simplex + CCA-Leiter
Schirmung:
U/UTP
Herstellerfarbe:
Weiß
AWG max.:
23
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Querschnitt:
4 x 2 x 0.27 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.27 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,19*
€ 20,21*
1 Tag
35
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,73*
€ 20,22*
6 Tage
35
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 31,38*
€ 42,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,21*
€ 24,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,33*
€ 23,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,5276* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1906C171
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.