Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 0-1768021-1 Zeichenträger Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 30 x 6.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S503431
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     0-1768021-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder steckfuß
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
34 mm
Breite:
10.5 mm
Typ:
0-1768021-1
Temperaturbereich:
-26 - +130 °C °C
Beschriftungsflächen-Länge:
30 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
6.20 mm
Besonderheiten:
mit Verschlusskappe
Montageart:
Kabelbinder
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Max. Temperatur:
+130 °C
Min. Temperatur:
-26 °C
Produkt-Art:
Zeichenträger
Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, tyco, tyco electronics, Befestigungstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.