Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 92013c158 Magnetklebeband Anthrazit (L x B) 1m x 12.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S517961
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     92013c158
EAN/GTIN:
     4016139163499
Suchbegriffe:
Magnetfolie
Magnetband, selbstklebend
Magnetklebeband
magnetfolie
Dauermagnetfolie, stark haftend und selbstklend. Leicht zuschneidbar. Verwendbar in Büro, Küche oder Werkstatt: auf der magnetischen Oberfläche haftet fast alles, wie z.B. Bohrer und Bits oder Messer in der Küche. Alles lässt sich leicht verschieben und ist jederzeit griffbereit.
Features:
Anthrazit
(L x B) 1 m x 12.5 mm
Selbstklebend, UV-Beständig
Weitere Informationen:
Länge:
1 m
Farbe:
grau
Breite:
12.5 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstklebend + UV-Beständig
Typ:
92013c158
Dicke:
1.5 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Magnetklebeband
Weitere Suchbegriffe: 04016139156460, 04016139163499, TOOLCRAFT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.