Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Fahrradträger-Spanngurte 12919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S520292
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     12919
EAN/GTIN:
     4007928129192
Suchbegriffe:
Fahrradträger
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Langlebige Riemen zur Fixierung des Rades auf dem Fahrradträger.
Features:
Material Textil mit Stahlschnalle
Weitere Informationen:
Länge:
36 cm
Breite:
2 mm
Material:
Textil
Produkt-Art:
Fahrradträger-Spanngurte
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, sicherungsgurt 0,4m, ratschenzurrgurt, spanngurt 2mm, HP Autozubehör, Gepäckträger, Heckfahrradträger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
152
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 9,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 9,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.