Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS TV150 TV150 Knotenband 150mm 2.90mm Grün 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S520621
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TV150
EAN/GTIN:
     4717104044019
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder
Einfach zu installierendes und wieder zu öffnendes Knotenband.
Lieferumfang:
100 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
TV150
Typ:
TV150
Verzahnung:
Außen
Kabelbinder-Länge:
150 mm
Kabelbinder-Breite:
2.90 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Bündel-Ø:
39 mm
Produkt-Art:
Knotenband
Weitere Suchbegriffe: 02050004718874, 04016139156958, 04717104044019, KSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.