Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS TV230-GN TV230 Knotenband 226mm 3.80mm Grün 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S520631
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TV230-GN
EAN/GTIN:
     4717104044033
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
Kabelbinder
Einfach zu installierendes und wieder zu öffnendes Knotenband.
Lieferumfang:
100 Stück.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
TV230-GN
Typ:
TV230
Verzahnung:
Außen
Kabelbinder-Länge:
226 mm
Kabelbinder-Breite:
3.80 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Grün
Max. Bündel-Ø:
63 mm
Produkt-Art:
Knotenband
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, 02050004718898, 04717104044033, 04016139156736, KSS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 12,12*
1 Tag
139
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 12,13*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,75*
€ 26,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0794* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.