Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 25134 Warntafel (L x B x H) 50mm x 50cm x 0.03cm UV-Lichtbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S523342
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     25134
EAN/GTIN:
     4007928251343
Suchbegriffe:
HP Autozubehör
Wohnwagen
Wohnanhänger
Trailer
Mit italienischer Zulassung, reflektierend. Für die Kennzeichnung von überhängenden Lasten wie z.B. Fahrradträger und verlängernde Anbauten.
Features:
Class 3 nach EAT-17/1031
EAD 120001-01-0106
Ösen ø 22 mm
Hinweise:
Pflicht in Italien zur Kennzeichnung von überhängenden Lasten wie z.B. Fahrradträger
Weitere Informationen:
Höhe:
0.03 cm
Länge:
50 mm
Breite:
50 cm
Gewicht:
0.82 kg
Besonderheiten:
UV-Lichtbeständig
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Rot/Weiß (reflektierend)
Produkt-Art:
Warntafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,74*
€ 24,38*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 41,44*
€ 55,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.