Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 71010 mit Schlauchanschluss Waschbürste 1 St. (L x B x H) 34.5 x 7 x 8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S523532
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     71010
EAN/GTIN:
     4007928710109
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
Kunststoffbürste, gummiert, mit weichen Borsten. Spritz- und Abstellventil inliegend, 1/2 und 3/4”-Schlauchanschluss. Material PVC - Bürste. Arbeitsfläche 18 x 7 cm.
Features:
Weiche Borsten
Schonende Reinigung
Spritz- und Abstellventil inliegend
1/2 und 3/4”-Schlauchanschluss
Arbeitsfläche 18 x 7 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
8 cm
Länge:
34.5 cm
Breite:
7 cm
Anwendung:
Autoschwämme + Felgenreinigung + Scheibenreiniger
Produkt-Art:
Waschbürste
Weitere Suchbegriffe: autowaschbürste hp autozubehör, autowaschbürste, schlauchanschluss kunststoff, HP Autozubehör, mit Schlauchanschluss, poliermittel, glanzmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 7,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.