Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel LP725 Einsteckschild Hängemappen 58mm x 18mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S52614
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LP725
EAN/GTIN:
     4004360992124
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Inkjet-Etiketten
PC-beschriftbare Hängemappen-Einsteckschilder im Format 58 x 18 mm. Z.B. passend für Hängemappen von Elba. Dank ultra-feiner Microperforation garantiert leichtes Abtrennen und exakte Kanten wie geschnitten. Inkl. Beschriftungs-Software (für Windows 95/98/2000/NT/ME/XP). Für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer. Farbe: weiß, Format/Größe: 58x 18 mm (A4)
Features:
PC-beschriftbare Hängemappen-Einsteckschilder / Beschriftungsschilder / Beschriftungsschildchen / Blankoschildchen / Sichtreiter Hängeregistratur
Passend für Hängemappen, z. B. von Elba. Aus stabilem weißem Karton mit einer Grammatur von 185g/m², beidseitig bedruckbar.
Die ultra-feine Microperforation garantiert ein leichtes Abtrennen und exakte Kanten fast wie geschnitten.
Word-Vorlage als Hilfestellung bei der Gestaltung gratis zum Download. Für alle InkJetund Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet.
In der Packung sind 4 Blatt DIN A4 bzw. 180 Schilder im Format 58x18 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Breite:
18 mm
Ausführung:
f. Elba, Spezialkarton (Ink/Laser/Copy), MP, inkl. Beschriftungs-Software, Software: Forma
Gewicht:
185 g
Produkt-Art:
Einsteckschild Hängemappen
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,77*
€ 7,31*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 4,86*
€ 7,41*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 7,45*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,15*
€ 7,77*
8 Tage
47
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,16*
€ 7,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 0,02862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.