Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S52654 Herst.-Nr.: LP720 EAN/GTIN: 4004360992100 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PC-beschriftbare Hängemappen-Einsteckschilder im Format 60 x 21 mm. Z.´b. passend für Hängemappen von Leitz und Falken. Dank ultra-feiner Microperforation garantiert leichtes Abtrennen und exakte Kanten, so wie geschnitten. Inkl. Beschriftungs-Software (für Windows 95/98/2000/NT/ME/XP). Für alle InkJet- und Laser-Drucker sowie Kopierer. Farbe: weiß, Format/Größe: 60x 21 mm (A4) Features: PC-beschriftbare Hängemappen-Einsteckschilder / Beschriftungsschilder / Beschriftungsschildchen / Blankoschildchen / Sichtreiter Hängeregistratur Passend für Hängemappen, z. B. von Leitz und Falken. Aus stabilem weißem Karton mit einer Grammatur von 185g/m², beidseitig bedruckbar. Die ultra-feine Microperforation garantiert ein leichtes Abtrennen und exakte Kanten fast wie geschnitten. Word-Vorlage als Hilfestellung bei der Gestaltung gratis zum Download. Für alle InkJetund Laser-Drucker sowie Kopierer geeignet. In der Packung sind 4 Blatt DIN A4 bzw. 156 Schilder im Format 60x21 mm enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 60 cm | Breite: | 21 mm | Ausführung: | f. Leitz/Falken,Spezialkarton (Ink/Laser/Copy), MP, inkl. Beschriftungs-Software, Software | Gewicht: | 185 g | Produkt-Art: | Einsteckschild Hängemappen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, inkjetetiketten 20 x 20 mm, beschriftungs etiketten, laseretiketten sigel, Sigel, Einsteckschilder, Blanko-Schilder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,75* | ab € 4,95* | € 7,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,95* | € 7,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,49* | ab € 5,02* | € 7,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,95* | ab € 4,86* | € 7,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,00* | ab € 5,15* | € 7,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 156 Schilder (ab € 0,03302* pro Schild) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|