| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S528682 Herst.-Nr.: 11192 EAN/GTIN: 4038373068125 |
| |
|
| | |
| E-Mobility to go. Effektives Laden von Elektrofahrzeugen mit bis zu 3,6 kW für den häuslichen Gebrauch oder auf Reisen. Das Ladegerät ist in zwei verschiedenen Kabellängen (5 und 7 m) erhältlich, verfügt über eine Steuerbox und ist für die Ladung von Schutzkontakt-Stecker zu Typ 2 Stecker geeignet. Die schicke und praktische Tasche schützt und verwahrt das Ladekabel auch auf Reisen. Features: Mit Steuerbox Schutzkontaktstecker zu Typ 2 Stecker Inkl. Aufbewahrungstasche Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 7 m | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP67 | Kategorie: | Mobile Ladestation | Ladestecker: | Typ 2 | Ladestrom: | 16 A | Ladeleistung: | 3.6 kW | Produkt-Art: | Mobile Ladestation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 207,28* | € 264,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 212,83* | € 264,66* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 223,33* | € 275,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|