Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Klettkabelbinder zum Bündeln Haft- und Flauschteil (L x B) 330mm x 12.5mm Schwa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S532712
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00019
EAN/GTIN:
     4031026271774
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Hauptmerkmale: Die Klettbinder lassen sich schnell und einfach verarbeiten: ohne Werkzeug, ohne Abfall und ohne Verletzungsgefahr! Sie sind korrosionsfrei, alterungsbeständig und wiederverwendbar - je nach Einsatzort mehrere hundert mal. Anwendungen TEXTIE Klettbinder sind besonders geeignet um empfindliche Kabel wie z. B. Lichtwellenleiter, Fernmeldekabel und Netzwerkkabel zu bündeln, ohne dass sie durch das Klettband beschädigt, durchtrennt oder abgeknickt werden. Die wiederverwendbaren TEXTIE's bieten sich auch als rationelle Lösung im Bühnenbau, im Sportbereich und für die Vormontage von Kabelbäumen an. Darüber hinaus finden sich auch diverse Anwendungen im Büro- Bereich, wie z. B. die Bündelung von PC- und HiFi-Kabeln.
Weitere Informationen:
Länge:
330 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
12.5 mm
Bündel-Ø:
100 mm
Herst.-Teilenr.:
130-00019
Typ:
130-00019
Material:
Polyamid + Polyethylen
Klett-Eigenschaft:
zum Bündeln
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Klettkabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, 04031026271774, HellermannTyton, 215-300, TEXTIE® L
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,55*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 10,67*
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 10,67*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 12,74*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,62*
€ 12,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,67*
€ 12,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,759* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2854584
ab € 31,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.