Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative LIVE Cam Sync 1080P V2 Full HD-Webcam 1920 x 1080 Pixel Klemm-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S536052
Hersteller:
     Creative
Herst.-Nr.:
     73VF088000000
EAN/GTIN:
     5390660194696
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam creative
Hinterlassen Sie bei einer wichtigen Webkonferenz einen starken Eindruck, und verbinden Sie sich mit Ihren Liebsten intimer mit Full HD-Video und verbesserter Anrufqualität! Die Creative Live Cam Sync 1080p V2 ist kleiner als das Vorgängermodell und wurde mit verbesserten integrierten Mikrofonen für eine bessere Sprachaufnahme mit natürlicherem Klang ausgestattet. Außerdem ist sie mit unserer neuesten Audio-Innovation, dem SmartComms Kit, ausgestattet, einer Reihe intelligenter Kommunikationsfunktionen, die die Art und Weise, wie Sie Ihre Online-Anrufe entgegennehmen, vereinfachen - damit Sie mit weniger Aufwand intelligenter kommunizieren können.
Features:
Full HD (1920*1080) 2MP-Bildsensor
Videoauflösung: MJPG- 1080P 30 fps / 720P 30 fps YUY2- 1080P 5 fps,720P 10 fps
Flimmersteuerung: 50Hz oder 60Hz
Mikrofon: Omnidirektionales integriertes duales digitales MEMS-Mikrofon-Array
Kompatibel mit UVC-konformen Betriebssystemen
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
58 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
83 mm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Foto interpoliert:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Foto:
1920 x 1080 Pixel
Klemm-Halterung:
Ja
Standfuß:
Nein
Bilder pro Sekunde:
30
Video interpoliert:
1920 x 1080 Pixel
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnittstellen:
USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Full HD-Webcam
Besonderheiten:
Klemm-Halterung
Weitere Suchbegriffe: web cam, webcam 1920x1080, Creative, LIVE Cam Sync 1080P V2, webcams, computerkamera
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 24,25*
€ 32,49*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 24,41*
€ 32,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,39*
€ 38,05*
14 Tage
72
€ 6,29*
ab € 29,27*
€ 39,20*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 29,66*
€ 40,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.