Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Xelity 8TX Netzwerk Switch RJ45 8 Port 10 / 100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S543002
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     58812
EAN/GTIN:
     4048879798808
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
Die Xelity-Produktreihe ist für den Einsatz in Industrieumgebungen konzipiert. Die Switches verfügen über TX-Ports für Twisted-Pair-Kabel.
Features:
Übertragung von Fast-Ethernet, Profinet, Ethernet/IP
Weitere Informationen:
Auto-Uplink an jedem Port:
Ja
Höhe:
105 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
41.6 mm
Jumbo Frames:
Nein
Schutzart:
IP20
Gewicht:
133 g
IEEE 802.3af PoE:
Nein
Max. Umgebungstemperatur:
+70 °C
LAN-Übertragungsrate:
10 MBit/s + 100 MBit/s
Min. Umgebungstemperatur:
-25 °C
Anzahl 10/100 MBit/s Ports:
8 x
Porttyp:
RJ45
Ethernet Ports:
8
Anzahl Ports:
8 Port
PoE-at Ports:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme:
120 mA
Grundfunktionalität:
Unmanaged Switch
Produkt-Art:
Netzwerk Switch RJ45
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 8 port, soho switch, 04048879798808, Murrelektronik, Xelity 8TX, Industrieller Switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,81*
€ 76,39*
€ 8,95*
ab € 65,43*
€ 76,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,30*
€ 91,92*
€ 6,90*
ab € 82,38*
€ 106,73*
€ 5,00*
ab € 95,89*
€ 108,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.