Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S54319 Herst.-Nr.: SU863A EAN/GTIN: 8806085371156 |
| |
|
| | |
| Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen. Features: Original HP Tonerkartuschen überzeugen durch bewährte HP Druckqualität. Verlassen Sie sich auf gleichbleibende und beeindruckende Druckergebnisse – von der ersten bis zur letzten Seite. Drucken Sie Dokumente für den täglichen Gebrauch, Berichte, Marketingmaterialien und mehr mit Original HP Tonerkartuschen. Drucken Sie mit der Geschwindigkeit und Qualität, für die Ihr Samsung Drucker oder MFP konzipiert wurde. Original HP Tonerkartuschen sind perfekt auf Samsung Drucker oder MFP abgestimmt. Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und vermeiden Sie Neudrucke. Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde. Verlassen Sie sich auf Original HP Tonerkartuschen, die speziell für Ihren HP Samsung Drucker entwickelt wurden. Hinweise: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Samsung | Kurznummer: | Samsung MLT-D119S | Farbe: | Schwarz | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tonerkassette | Seiten-Reichweite (Schwarz): | 2000 Seiten | max. Reichweite: | 2000 Seiten | Produkt-Art: | Toner | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | MLT D119S,116S,Samsung Toner 119,Samsung 119S | Kompatible Geräte (nur für Suche): | ML-1610,ML-1610R,ML-1615,ML-1620,ML-1625,ML-1625R,ML-2010,ML-2010L,ML-2010P,ML-2010PR,ML-2 | Passend für Modell: | ML 1610 + ML 1610 R + ML 1615 + ML 1620 + ML 1625 + ML 1625 R + ML 2010 + ML 2010 L + ML 2 |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | ML -1610; ML -1610 R; ML -1615; ML -1620; ML -1625; ML -1625 R; ML -2000 Series; ML -2010; ML -2010 L; ML -2010 P; ML -2010 PR; ML -2010 R; ML -2010 Series; ML -2015; ML -2510; ML -2520; ML -2570; ML -2570 G; ML -2571 N; SCX -4321; SCX -4521 F; SCX -4521 FR | Telecom Italia: | Fax Giotto multifunzione |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, lasertoner samsung, HP, Samsung MLT-D119S, toner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 31,92* | € 43,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,20* | € 65,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,73* | € 72,90* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 64,29* | € 85,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|