| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S543582 Herst.-Nr.: 362058 EAN/GTIN: 8718546658518 |
| |
|
| | |
| Die UV-beständige Hängetasche ist mit Aufbewahrungsfächern ausgestattet und leicht zu befestigen. Sie kann im Zelt, Wohnwagen, Wohnmobil, Faltwagen, zu Hause, in der Garage, auf dem Boot angewendet werden. Features: Geräumige Aufbewahrungsfächer Leicht zu befestigen Leicht zu reinigen UV-beständig 2 Aufhängeösen Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 cm | Breite: | 60 cm | Produkt-Art: | Hängetasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,11* | € 17,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,93* | € 17,45* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,51* | € 27,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|