| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S552282 Herst.-Nr.: RF-5044672 EAN/GTIN: 4064161203928 |
| |
|
| | |
| Abmessungen Größen: S: 110 mm M: 120 mm L: 140 mm Features: Zum Auswechseln oder für verloren gegangene Ohrpolster In 3 verschiedenen Größen (S, M, L) Lieferumfang: RENKFORCE YTI-189 (3 Paar). Weitere Informationen: | | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz | Passend für: | In Ear | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Material: | Silikon | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Kopfhörer Ohrpolster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,77* | € 4,50* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,11* | € 39,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|