Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn 84000000207 Mounting Kit für CPU-Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S566162
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000207
EAN/GTIN:
     4250280307368
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Montageklammer
cpu lüfter montageklammer

Features:
Upgrade Kit für 12. Generation Intel Core CPUs
Alpenföhn Dolomit Series
Montage an Intel Sockel 1700
Weitere Informationen:
Tiefe:
12 mm
Höhe:
3 mm
Breite:
12 mm
Sockel:
Intel® 1700
Produkt-Art:
Mounting Kit für CPU-Kühler
Weitere Suchbegriffe: Alpenföhn, Cooler, Kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 5,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 5,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.