Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro LED Videoleuchte Anzahl LEDs=64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S598441
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20342
EAN/GTIN:
     4250234503426
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
Kompakte Video-Flächenleuchte mit 64 leistungsstarken LED-Dioden:
Die mit 4 AA-Batterien betriebene Videoleuchte ist ideal geeignet für alle Actioncams wie z.B. die GoPro Hero, Camcorder und DSLR und sorgt mit 64 leistungsstarken LEDs für eine hohe Lichtausbeute und damit für die nötige Helligkeit bei nicht ausreichendem Umgebungslicht. Dies ist vor allem bei Aufnahmen im Dunkeln oder unzureichend ausgeleuchteten Räumen von Vorteil. Besonders praktisch ist, dass Sie dabei die Lichtstärke stufenlos dimmen können.

Flexibel erweiterbar:
Die Flächenleuchte ist nicht nur im Hoch- und Querformat nutzbar, sondern durch die durchdachte Bauart auch flexibel erweiterbar. Das über den Blitzschuh anzubringende Gerät kann mit weiteren Videoleuchten zusammengesteckt und dann z.B. zu einer größeren Flächenleuchte ausgebaut werden. Die Flächenleuchte verfügt über 1000 Lux (gemessen bei 0,5 m Abstand) und ist mit einem 1/4 Zoll Anschluss Gewinde versehen, so dass Sie diese auch auf ein Stativ schrauben können. Mit 5V DC Anschluss für die externe Stromversorgung.
Features:
hochwertige On Camera Foto-Videoleuchte für Kameras, Camcorder und Action Cams
besseres Umgebungslicht für Videoaufnahmen
hohe Lichtausbeute durch 64 leistungsstarke LED, stufenlos dimmbar
Befestigung per Blitzschuhhalterung und 1/4 Zoll Gewinde
Erweiterbar durch flexibles Stecksystem
Betrieb per 4x AA Batterien/Akkus oder 5V DC Anschluss
Lieferumfang:
walimex pro LED-Videoleuchte 64 LED dimmbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
85 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
130 g
Anzahl LEDs:
64
Lichtleistung:
250 lx
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Farbtemperatur max.:
5600 K
Farbtemperatur min.:
300 K
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Weitere Suchbegriffe: walimex videoleuchte, led-baustrahler, Walimex Pro
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 17,20*
€ 24,13*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,02*
€ 32,37*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 24,83*
€ 34,00*
€ 3,50*
ab € 29,26*
€ 39,51*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 50,80*
€ 66,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.