Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Portable T7 Shield 1TB Externe SSD USB 3.2 Gen 2 Blau PC/Mac MU-PE1T0R/EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S627482
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PE1T0R/EU
EAN/GTIN:
     8806092968479
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Egal, ob Sie Spiele, Filme oder sensible Daten bei sich haben – die Portable SSD T7 Shield von Samsung verleiht Ihnen unglaublich schnelle Zugriffszeiten in einem widerstandsfähigen Format. Dank IP65-Zertifizierung ist sie zudem gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt und macht sie somit zu einem sicheren Begleiter für unterwegs. Übertragen Sie große Datenmengen innerhalb weniger Sekunden mit USB 3.2 der 2. Generation: Die eingebaute PCIe NVMe-Technologie bietet sequenzielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050/1.000 MB/s. Ihre privaten Daten bleiben sicher, ohne dass Sie auf Komfort verzichten müssen. Dank des robusten Gummigehäuses kann die T7 Shield zudem Stürze aus Höhen von bis zu 3 Metern überstehen. Wählen Sie zwischen einer Gehäusefarbe im klassischem Schwarz, Blau oder Beige und zwischen zwei verschiedenen Speicherkapazitäten: 1 TB oder 2 TB. Die T7 Shield ist mit einem Gewicht von nur 97 Gramm ein Leichtgewicht und die kompakten Maße des Gummi-Gehäuses sorgen dafür, dass die externe SSD nahezu in jede Tasche passt. Greife überall auf deine Daten zu: Die T7 Shield ist mit PC, Mac, Android-Geräten, Spielekonsolen, Smart TVs und vielen weiteren Geräten kompatibel. *Im Lieferumfang enthalten sind außerdem zwei USB-Kabel Typ-C zu C und Typ-C zu A, womit sich die T7 Shield flexibel einsetzen lässt. * Die Kompatibilität mit Host-Geräten kann variieren. Manche Betriebssysteme erfordern möglicherweise eine Formatierung der Portable SSD T7 Shield.
Features:
Externer Highspeed-Speicher im kompakten Hosentaschenformat und Kapazitäten bis 2 TB
Dank USB 3.2 Gen.2 bis zu 9,5 Mal schneller als externe Festplatten mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s
Schlank und stilvoll: Kompaktes und hochwertiges Aluminium-Gehäuse, verfügbar in den Farben Metallic Red, Indigo Blue oder Titan Gray
Die beiden mitgelieferten USB-Kabel Typ-C auf C und Typ-C auf A ermöglichen die Verbindung zu PCs, Macs, Android-Geräten, Smart TVs und Spielekonsolen
Sicherheit für Ihre Daten: Übersteht Stürze aus bis zu zwei Metern Fallhöhe und lässt sich auf Wunsch per Passwort verschlüsseln
Lieferumfang:
Externe SSD + USB Kabel Typ-C auf C und Typ-A auf A + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Schreiben (max.):
1000 MB/s
Gewicht:
98 g
Speicherkapazität:
1 TB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 2
Herstellerfarbe:
Blau
Speichermedien-Besonderheiten:
PC/Mac
Serie:
Portable T7 Shield
Produkt-Art:
Externe SSD
Lesen (max.):
1050 MB/s
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 107,26*
€ 134,08*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 134,09*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 144,32*
€ 6,90*
ab € 116,29*
€ 145,34*
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,35*
€ 159,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.