| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S634522 Herst.-Nr.: Leg-Set-2 EAN/GTIN: 8720663200129 |
| | |
|
| | |
| Der Aquablaster F1 reinigt mit Hilfe von 8 Sprüheinstellungen und integrierter Schaumdüse schnell und einfach Ihr Auto sowie weitere Gegenstände. Das XXL Mikrofasertuch in Waffeoptik trockent schnell empfindliche Gegenstände.Der Pingi Active Foam Wash ist ein High-Tech Autoshampoo, dass für die Schaumreinigung bestens geeignet ist. Lieferumfang: 1x Schaumpistole Pingi Aquablaster F1( AB-8S) 1x XXL Mikrofasertuch 90 x 60 cm (PMT-9060) 1x Legends Active Foam 500 ml (OTA500AN_B500) Weitere Informationen: | | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Gefahr | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen | Produkt-Art: | Autopflegeset | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS05: Ätzend |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 23,46* | € 53,41* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 41,27* | € 55,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 23,46* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|