Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINGI Sprühpistole-Set, 3-tlg. Leg-Set-6 Autopflegeset 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-S634542
Hersteller:
     PINGI
Herst.-Nr.:
     Leg-Set-6
EAN/GTIN:
     8720663200167
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
08720663200167
PINGI
Pingi Sprühpistole-Set
3-tlg
Sprühpistole Aquablaster Pro mit 3 Sprüheinstellungen, 180° schwenkbare Düse, integrierte Schaumdüse und Shampoobehälter, Großes Mikrofasertuch ( 90 x 60 m) mit praktischer Fingertasche; Active Foam Wash ist ein Hightech- Autoshampoo , dass sich perfekt für Schaumreinigung eignet.
Lieferumfang:
1x Aquablaster (AP-3S), + 1x XXL Mikrofasertuch 90 x 60 cm (PMT-9060)
1x 500 ml Legends Active Foam Wash (OTA500AN_B500)
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
Signalwort:
Gefahr
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 208: Enthaltener Stoff kann allergische Reaktionen hervorrufen
Produkt-Art:
Autopflegeset
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS05: Ätzend

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,75*
€ 54,71*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 40,93*
€ 54,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,71*
€ 65,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,03*
€ 64,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,12*
€ 60,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,44*
€ 56,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,75*
€ 48,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 40,75* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.