Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV LK-20 Car HiFi Endstufen-Anschluss-Set 20mm²


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S645412
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     LK-20
EAN/GTIN:
     4026724302202
Suchbegriffe:
Endstufe
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Kabel Kit Endstufe 60A  Kabelkit für Standardmontagen von Endstufen.Stromkabel in CCA Qualität für Installationen bis 60A Stromaufnahme.Hinweis:Montage der Sicherung mit maximal 10cm Kabelweg vom Abgriffspunkt +12VInhalt:Stromkabel 20 mm² rot: 5 m Stromkabel 20 mm² schwarz: 1 m AGU Sicherungshalter silber: 1 x AGU Sicherung 60A silber: 1 x Cinchkabel: 5 mRemotekabel blau: 5 m Gabelschuhe: 2 xRingösen vorgecrimpt: 2 xOptional:Lautsprecherkabel 2 x 0,75 mm transparent/blau 10 Meter: 51-275-010Lautsprecherkabel 2 x 1,50 mm transparent/blau 10 Meter: 51-215-010Lautsprecherkabel 2 x 2,50 mm transparent/blau 10 Meter: 51-225-010Lautsprecherkabel 2 x 4,00 mm transparent/mint 10 Meter: 51-240-015Cinch Kabel TYRO Economy Line Y-Kabel (f)/(m)/(m) 30cm: 30.4970-102Cinch Kabel TYRO Economy Line Y-Kabel (m)/(f)/(f) 30cm: 30.4970-201Cinch Kabel TYRO Economy Line 500cm: 30.4970-500Cinch Kabel TYRO Economy Line 500cm mit Remotekabel: 30.4970-501
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
inkl. Cinch-Kabel
Kabellänge Stromkabel:
5 m
Querschnitt Strom-/Massekabel:
20 mm²
Produkt-Art:
Car HiFi Endstufen-Anschluss-Set
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel 2x0,5, endstufe, boxenkabel 5m, ACV
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,17*
€ 35,07*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 35,08*
€ 6,90*
ab € 20,13*
€ 38,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,07*
€ 41,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,92*
€ 28,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.