| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-S647952 Herst.-Nr.: 271114-09 EAN/GTIN: 4026724711493 |
| ![](/p.gif) | Suchbegriffe: ACV |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lautsprecherringe / LautsprecheraufnahmeLautsprecherringe ermöglichen Ihnen den Austausch der originalen Werkslautsprecher gegen hochwertigere Lautsprecher gängiger Marken. Werkslautsprecher haben oft eine Form die nicht der DIN-Norm entspricht. Unter Verwendung unserer Adapterringe können neue Lautsprecher ohne großen Aufwand in Ihr Fahrzeug eingebaut werden.Für folgende Fahrzeuge geeignet:Ford Fiesta (MK6 Facelift) 10/2005 - 08/2008Ford Focus (DA3) 11/2004 - 11/2010Ford C-MAX/C-MAX (DM2) 05/2003 - 11/2010Ford Kuga (DM2) 02/2008 - 12/2012Ford Mondeo (BA7) 06/2007 - 2019Ford S-MAX / Galaxy (WA6) 05/2006 - 2021Einbauort:Türe Heck Technische Daten:Lautsprecher: 165 mmEinbauausschnitt: 145 mmRing Außen: 181,50 mmRinghöhe: 8,50 mmOptional: AdapterkabelLautsprecher Adapterkabel Seat/Skoda/VW (2x): 11-1319-01DämmungDämmmaterial Doorkit / 2 Türen Standard: 30.1240-01Dämmmaterial Doorkit / 2 Türen Professional: 30.1240-02 SchaumstoffringeSchaumstoffringe selbstklebend 165mm/6.5\ Lautsprecher: 30.1237-01" Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für Marke: | Ford | Produkt-Art: | Lautsprecherringe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |